Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola88 mm
- Agujero Diámetro80 mm
- Anillo interior Ancho55 mm
- Desalineación Ángulo6 °
- Ancho del anillo exterior45 mm
- Exterior Diámetro120 mm
- Peso2.31 kg
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Tipo de cierreSellado
- Código de armonización8483.30.8070
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Página de producto del fabricante
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial2000000 N
- SerieGE
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029024511