Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola98 mm
- Agujero Diámetro90 mm
- Anillo interior Ancho60 mm
- Desalineación Ángulo5 °
- Ancho del anillo exterior50 mm
- Exterior Diámetro130 mm
- Peso2.75 kg
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Tipo de cierreSellado
- Código de armonización8483.30.8070
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Página de producto del fabricante
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial2440000 N
- SerieGE
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029024542