Motion
GE100ES-2RS
Cojinete plano esférico - Orificio de 100 mm, 150 mm OD, Ancho del anillo interior de 70 mm, Sellado
Artículo MI #01807872
No. Fabricante GE100ES-2RS
Precio2,149.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 100 mm, 150 mm OD, Ancho del anillo interior de 70 mm, Sellado
Artículo MI #01807872
No. Fabricante GE100ES-2RS
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
Precio2,149.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    109 mm
  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Anillo interior Ancho  
    70 mm
  • Desalineación Ángulo  
    7 o
  • Ancho del anillo exterior
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • Peso
    4.45 kg

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Material del anillo exterior
    Acero de aleación
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Acero de aleación
  • Capacidad de carga estática radial
    3030000 N
  • Serie
    GE
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    190029024023

Descripción general

Descripción del fabricante
GE100ES-2RS COJINETE LISO ESFÉRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle