Motion
SL045007-PP

INA (SCHAEFFLER)
SL045007-PP

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 35 mm D.I., 62 mm D.E., 36 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #01811343
No. Fabricante SL045007-PP
Precio634.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
SL045007-PP

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 35 mm D.I., 62 mm D.E., 36 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #01811343
No. Fabricante SL045007-PP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$634.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Ancho del anillo interior
    36 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    36 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.27 libras, 1

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +80 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    SL04

Descripción general

Descripción del fabricante
SL045007-PP