Motion
JP10010-N0000

TIMKEN
JP10010-N0000

Copela de rodamiento de rodillo cónica - Copa única, 145 mm OD, 17.50 mm de ancho, Copa sin brida
Artículo MI #01812085
No. Fabricante JP10010-N0000
Precio120.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
JP10010-N0000

Copela de rodamiento de rodillo cónica - Copa única, 145 mm OD, 17.50 mm de ancho, Copa sin brida
Artículo MI #01812085
No. Fabricante JP10010-N0000
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
Su precio$120.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Copa Ancho  
    17.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    145 mm
  • Peso
    0.85 lb

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase N
  • Cono compatible
    JP10044, JP10049, JP10049A
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    053893170404
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    JP
  • Copa individual o doble
    Copa individual
  • UPC_NO
    053893170404

Descripción general

Descripción del fabricante
JP10010 BRG
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamiento de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil
  • ISO 355