Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/4 pulg., 3/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 NPTF
- Tamaño del extremo 21/4 pulg., 3/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21/4 NPTF
- Peso0.25 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a NPTF
- Descripción Palabra clave3/4 in hembra rígido x 1/4 in macho rígido
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Rosca del extremo 1(NPTF) 3/4–14
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1/4–18
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- Serie5405
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver folleto
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver folleto
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver folleto