Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara2-1/2 pulg.
- Profundidad general55.5 mm
Detalles
- Llenado de casosNinguno - Estuche seco
- Material de la cajaAcero
- Sexo de conexiónHombre
- Rango de presión manométrica30 inH2O
- Tipo de indicadorNeumático
- Material de la lenteAcrílico
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Tipo de montajeMontaje central trasero (CBM)
- Conexión de rosca1/4 NPT