Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno85 mm
- Ángulo de contacto35 °
- Radio de filete2 mm
- Ancho del anillo interior28 mm
- Exterior Diámetro150 mm
- En general Ancho28 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso5.01 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto de cuatro puntos
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónQJ 217 N2MA C3 BRG CONTACTO ANGULAR
- Tipo dúplexIndividual
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Número de Upc del fabricante7316571539263
- RPM Máx.7500 rpm
- Tipo de productoCojinetes de contacto de cuatro puntos
- Capacidad de carga dinámica radial156 kN
- Capacidad de carga estática radial173 kN
- Ranura de llenado de tipo de fila1
- SerieQJ
- Anillo con cierre a presiónRanura de retención
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- UPC_NO7316571539263
Descripción general
Descripción del fabricante
QJ 217 N2MA C3 BRG CONTACTO ANGULAR