Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11-1/2 pulg.
- Diámetro total1-1/2 pulg.
- Longitud total0.76 pulg.
- Peso0.53 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorEnchufe
- Descripción Palabra clave1-1/2 pulg., saliente de junta tórica macho
- Estilo final 1Jefe de junta tórica macho
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-7/8–12
- Estilo final 2No aplicable
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- Serie6408
Descripción general
- Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
- Construcción de acero
- Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
- Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación