Motion
P184C17FB13C

MARATHON ELECTRIC
P184C17FB13C

Motor para uso en granja - 3 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 184T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1740 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #01830971
No. Fabricante P184C17FB13C
Precio1,549.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
P184C17FB13C

Motor para uso en granja - 3 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 184T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1740 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #01830971
No. Fabricante P184C17FB13C
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
Precio1,549.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6206
  • Tamaño del bastidor
    184T
  • Longitud del motor menos eje
    11.00 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Longitud total de la dimensión C
    16.46 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    86.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1740 rpm
  • Descripción
    Motor agrícola, 3 HP, 1 fase, 60 Hz, 230 V, 1800 RPM, 184T fotogramas, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    19.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    75.50 %
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    K
  • kW
    2.24 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720017906
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Manual
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Manual
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720017906
  • Voltaje
    230 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
131542.00,3HP,184T,1800RPM,1PH,TEFC
  • Cajas de condensador y cubiertas de caja de conductos selladas
  • Cumple o supera los factores de servicio NEMA
  • Cojinetes de bolas de doble sellado
  • Diseños monofásicos
  • Drenajes de condensado en motores Ag de uso general
  • Protección contra sobrecarga manual a baja temperatura
  • Altos valores nominales de par de arranque

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo