Motion
2040FC2A-1.820

FALK
2040FC2A-1.820

Reductor de velocidad helicoidal concéntrico en línea Ultramax 0-1.820:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido
Artículo MI #01835638
No. Fabricante 2040FC2A-1.820
Precio14,714.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2040FC2A-1.820

Reductor de velocidad helicoidal concéntrico en línea Ultramax 0-1.820:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido
Artículo MI #01835638
No. Fabricante 2040FC2A-1.820
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
Precio14,714.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación
    1.820:1
  • Peso
    200.00 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    2040FC2A-1.820
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934101816

Descripción general

Descripción del fabricante
2040FC2A-1.820 ULTRAMAX
  • Los rodamientos de rodillos cónicos resistentes en todas las ubicaciones proporcionan una capacidad de carga superior a los rodamientos de bolas
  • Los sellos con capacidad de purga de grasa proporcionan la máxima protección en entornos extremos
  • Los cojinetes y sellos de eje de alta y baja velocidad están disponibles comercialmente
  • Fabricante: Falk

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"