Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la carcasa13.0000 pulg.
- Longitud de la carcasa18.4400 pulg., 468.38 mm
- Ancho de la carcasa15.0000 pulg.;381 mm
- Relación nominal3.076:1
- Relación3.076:1
- Peso200.00 lb
Detalles
- Relación real3.076:1
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante0781156
- Número de Upc del fabricante782934101861
- Tipo de reductorConcéntrico en línea
- SerieULTRAMAX
- UPC_NO782934101861
Descripción general
- Los rodamientos de rodillos cónicos resistentes en todas las ubicaciones proporcionan una capacidad de carga superior a los rodamientos de bolas
- Los sellos con capacidad de purga de grasa proporcionan la máxima protección en entornos extremos
- Los cojinetes y sellos de eje de alta y baja velocidad están disponibles comercialmente
- Fabricante: Falk
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.