Motion
2040FC2A-13.86

FALK
2040FC2A-13.86

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 13.86:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01835666
No. Fabricante 2040FC2A-13.86
Precio11,771.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2040FC2A-13.86

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 13.86:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01835666
No. Fabricante 2040FC2A-13.86
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
Su precio$11,771.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    13.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    18.4400 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    15.0000 pulg.
  • Relación nominal
    13.86:1
  • Relación
    13.86:1
  • Peso
    200.00 lb

Detalles

  • Relación real
    13.86:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    0781166
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934101960
  • Potencia de entrada máxima
    28.10 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    782934101960

Descripción general

Descripción del fabricante
2040FC2A-13.86 ULTRAMAX

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"