Motion
2050FC2A-6.147

FALK
2050FC2A-6.147

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 6.147:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01835701
No. Fabricante 2050FC2A-6.147
Price$17,964.02/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2050FC2A-6.147

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 6.147:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01835701
No. Fabricante 2050FC2A-6.147
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
Su precio$17,964.02/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    2050
  • Relación nominal
    6.147:1
  • Relación
    6.147:1
  • Peso
    340.00 lb

Details

  • Relación real
    6.147:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia de entrada máxima
    100.00 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    782934102134

Descripción general

Descripción del fabricante
2050FC2A-6.147 ULTRAMAX

Los clientes también compraron