Motion
2050FC2A-9.119

FALK
2050FC2A-9.119

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 9.119:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01835703
No. Fabricante 2050FC2A-9.119
Precio17,964.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2050FC2A-9.119

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 9.119:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01835703
No. Fabricante 2050FC2A-9.119
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
Precio17,964.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación
    9.119:1
  • Peso
    340.00 lb

Detalles

  • Relación real
    9.119:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia de entrada máxima
    76.50 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    782934102158

Descripción general

Descripción del fabricante
2050FC2A-9.119 ULTRAMAX

You May Also Like

Los clientes también compraron