Motion
2050FC2A-20.56

FALK
2050FC2A-20.56

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 20.56:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01835712
No. Fabricante 2050FC2A-20.56
Precio17,964.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2050FC2A-20.56

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 20.56:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01835712
No. Fabricante 2050FC2A-20.56
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
Precio17,964.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación
    20.56:1
  • Peso
    340.00 lb

Detalles

  • Relación real
    20.56:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    2050FC2A-20.56
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia de entrada máxima
    34.40 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    782934102196

Descripción general

Descripción del fabricante
2050FC2A-20.56 ULTRAMAX

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"