Motion
2040FC3A-57.62

FALK
2040FC3A-57.62

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción triple, 57.62:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01835846
No. Fabricante 2040FC3A-57.62
Price$14,316.75/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2040FC3A-57.62

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción triple, 57.62:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01835846
No. Fabricante 2040FC3A-57.62
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
Su precio$14,316.75/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Par de salida máximo
    14300 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Relación
    57.62:1
  • Peso
    200.00 lb

Details

  • Relación real
    57.62:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia de entrada máxima
    6.91 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    782934103087

Descripción general

Descripción del fabricante
2040FC3A-57.62 ULTRAMAX