Motion
2040FC3A-69.99

FALK
2040FC3A-69.99

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción triple, 69.99:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01835848
No. Fabricante 2040FC3A-69.99
Precio14,316.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2040FC3A-69.99

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción triple, 69.99:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01835848
No. Fabricante 2040FC3A-69.99
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
Precio14,316.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    14300 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Relación
    69.99:1
  • Peso
    200.00 lb

Detalles

  • Relación real
    69.99:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    2040FC3A-69.99
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia de entrada máxima
    5.69 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    782934103094

Descripción general

Descripción del fabricante
2040FC3A-69.99 ULTRAMAX

You May Also Like