Motion
2040FC3A-82.37

FALK
2040FC3A-82.37

Reductor de velocidad helicoidal concéntrico en línea Ultramax , 82.37:1 Reducción, 82.37:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido
Artículo MI #01835850
No. Fabricante 2040FC3A-82.37
Precio17,895.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2040FC3A-82.37

Reductor de velocidad helicoidal concéntrico en línea Ultramax , 82.37:1 Reducción, 82.37:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido
Artículo MI #01835850
No. Fabricante 2040FC3A-82.37
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
Precio17,895.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    82.37:1
  • Relación
    82.37:1
  • Peso
    20.00 lb

Detalles

  • Relación real
    82.37:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    0781281
  • Número de Upc del fabricante
    782934103100
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    82.37:1
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934103100

Descripción general

Descripción del fabricante
2040FC3A-82.37 ULTRAMAX
  • Los rodamientos de rodillos cónicos resistentes en todas las ubicaciones proporcionan una capacidad de carga superior a los rodamientos de bolas
  • Los sellos con capacidad de purga de grasa proporcionan la máxima protección en entornos extremos
  • Los cojinetes y sellos de eje de alta y baja velocidad están disponibles comercialmente
  • Fabricante: Falk

You May Also Like