Motion
2050FC3A-37.57

FALK
2050FC3A-37.57

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción triple, 37.57:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01835859
No. Fabricante 2050FC3A-37.57
Precio19,848.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2050FC3A-37.57

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción triple, 37.57:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01835859
No. Fabricante 2050FC3A-37.57
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
Su precio$19,848.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    25600 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Relación nominal
    37.57:1
  • Relación
    37.57:1
  • Peso
    340.00 lb

Detalles

  • Relación real
    37.57:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia de entrada máxima
    18.90 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    782934103148

Descripción general

Descripción del fabricante
2050FC3A-37.57 ULTRAMAX