Motion
2050FC3A-55.63

FALK
2050FC3A-55.63

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción triple, 55.63:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01835863
No. Fabricante 2050FC3A-55.63
Precio19,848.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2050FC3A-55.63

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción triple, 55.63:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01835863
No. Fabricante 2050FC3A-55.63
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
Precio19,848.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    14.5200 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    21.5400 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    16.6000 pulg.
  • Par de salida máximo
    25600 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Relación nominal
    55.63:1
  • Relación
    55.63:1
  • Peso
    340.00 lb

Detalles

  • Relación real
    55.63:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    2050FC3A-55.63
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934103162
  • Potencia de entrada máxima
    12.80 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    782934103162

Descripción general

Descripción del fabricante
2050FC3A-55.63 ULTRAMAX

También puede gustarle