Motion
2120FC3AA-39.36 BKSTP

FALK
2120FC3AA-39.36 BKSTP

39.36:1 Relación, incluye BKSTP
Artículo MI #01836190
No. Fabricante 2120FC3AA-39.36 BKSTP
Precio181,164.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2120FC3AA-39.36 BKSTP

39.36:1 Relación, incluye BKSTP
Artículo MI #01836190
No. Fabricante 2120FC3AA-39.36 BKSTP
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
Precio181,164.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    33.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    46.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    33.0000 pulg.
  • Relación nominal
    39.36:1
  • Relación
    39.36:1
  • Peso
    2210.00 lb

Detalles

  • Accesorios incluidos
    BKSTP
  • Relación real
    39.36:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10056402
  • Número de Upc del fabricante
    782934105753
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934105753

Descripción general

Descripción del fabricante
2120FC3AA-39.36 ULTRAMAX CON BKSTP

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good