Motion
128-PB
Penetrante - 128 oz, lata de aerosol, color naranja
Artículo MI #01838759
No. Fabricante 128-PB
Precio60.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Penetrante - 128 oz, lata de aerosol, color naranja
Artículo MI #01838759
No. Fabricante 128-PB
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
Precio60.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    128 oz
  • Altura
    10.25 pulg.
  • Longitud
    4.25 pulg.
  • Gravedad específica
    0.91
  • Contenido de VOC
    0.43
  • Peso
    7.9 lb
  • Ancho
    6.5 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Alta presión
  • Color
    Naranja
  • Composición
    Fosfato etoxilado de dinonilfenol, destilado pesado de petróleo, destilados ligeros hidrotratados, naftaleno, aceite nafténico, pseudocumeno, nafta disolvente, nafta aromática
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Características y beneficios
    •Penetrante de venta n.o 1 • Rompe piezas rompidas o congeladas • Protege contra más óxido y corrosión • Uso en equipos automotrices, industriales, marinos, de plomería y otros • Incluye 16 oz. Pulverizador de repuesto
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    155 °F
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Líquido inflamable (categoría 3)
  • Base lubricante
    Aceite mineral
  • Número de Upc del fabricante
    032167100101
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    20 °F
  • Calificación NSF
    No calificado
  • Olor
    No
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 20 °F a 120 °F
  • Base penetrante
    Petróleo
  • Regulaciones
    Cumple con VOC
  • Serie
    Bláster PB
  • Tipo
    Penetrantes
  • UPC_NO
    032167100101

Descripción general

Descripción del fabricante
ACEITE PENETRANTE DE 128-PB
  • #1-Vender penetrante
  • Romper piezas congeladas o rompidas
  • Protege contra más óxido y corrosión
  • Uso en automoción, industria, marina, fontanería y otros equipos
  • Incluye 16 oz. Pulverizador de repuesto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo