Especificaciones
Dimensions
- Ancho total de la cadena3.41 pulg.
- Anchura interior3/4 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.187 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador3/8 pulg.
- Diámetro del rodillo3/4 pulg.
- Resistencia a la tensión48000 lb
- Paso transversal1.539 pulg.
- Peso8.11 lb
Details
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteX-6192-010
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoCadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaIndustria del petróleo o gas natural
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosEspecificación API 7F
- UPC_NO716647282753
Descripción general
Descripción del fabricante
DMD-120H-2C-10FT