Motion
0160MU010P

HYDAC
0160MU010P

Elemento de filtro giratorio hidráulico 00248055 - Serie MU, Tamaño 0160 , 10 micrones, Flujo máx. 30 gpm, Medios de papel, Rosca 1-1/2–16 UN, Clasificación beta nominal, 120 psi máx.
Artículo MI #01847524
No. Fabricante 0160MU010P
Precio80.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
0160MU010P

Elemento de filtro giratorio hidráulico 00248055 - Serie MU, Tamaño 0160 , 10 micrones, Flujo máx. 30 gpm, Medios de papel, Rosca 1-1/2–16 UN, Clasificación beta nominal, 120 psi máx.
Artículo MI #01847524
No. Fabricante 0160MU010P

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio80.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del filtro
    0160

Detalles

  • Calificación beta
    Nominal
  • Contraer calificación
    80 psid
  • Aplicación de elementos
    Línea de retorno
  • Material del filtro
    Papel
  • Material de membrana de medios filtrantes
    Papel
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    30 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    120 psi
  • Clasificación de micras
    10 micras
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    MU
  • Tipo de rosca
    1-1/2–16 ONU
  • Tipo de uso
    Desechable: un solo uso

Descripción general

Descripción del fabricante
0160MU010P

También puede gustarle