Motion
23252 CAJA/C08W507

SKF
23252 CACK/C08W507

Rodamiento de rodillos esféricos - 260 mm D.I., 480 mm D.E., 174 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, CN
Artículo MI #01847548
No. Fabricante 23252 CACK/C08W507
Precio20,608.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23252 CACK/C08W507

Rodamiento de rodillos esféricos - 260 mm D.I., 480 mm D.E., 174 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, CN
Artículo MI #01847548
No. Fabricante 23252 CACK/C08W507

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20,608.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    480 mm
  • En general Ancho  
    174 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    330.03 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de latón mecanizado, C0, C08 (ABEC 5), característica de especificación
  • Capacidad de carga dinámica
    763226 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577732255
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Número de filas
    Fila doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +390 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    232
  • Capacidad de carga estática
    1067842 lbf
  • UPC_NO
    7316577732255

Descripción general

Descripción del fabricante
23252 CAJA C08 W507 BRG
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de latón mecanizado, C0, C08 (ABEC 5), característica de especificación