Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor11 oz
- Rango de cobertura15 pies2
- Peso0.97 lb
- Caja de peso5.796 lb
- Peso de cada uno0.966 lb
Detalles
- Tipo de baseLaca
- ColorCristal transparente
- Familia de coloresBorrar
- Tiempo de secadoDe 12 min a 30 min
- ExposiciónExterior, interior
- Código de armonización3208200000
- Número de Upc del fabricante075577000548
- Cantidad del paquete6
- Declaración de la Propuesta 65ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
- Tipo de resinaEsmalte acrílico
- UPC_NO075577000548
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles50.64 %
Descripción general
- Sin ventana de recubrimiento, vuelva a aplicar el recubrimiento en cualquier momento
- Se seca al tacto en 8 minutos
- Acabado duro, protector y duradero
- Acabado brillante