Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1/2 pulg.
- Ancho de la carcasa1.3750 pulg.
- Altura total3.5000 pulg.
- Longitud total3.6875 pulg.
- Ancho general1.0313 pulg.
- Ranura Espaciado3.0000 pulg.
- Peso1.6 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Número de estructura compatible3SF31, 6SF31, 9SF3112SF31, 18SF31
- Tipo de servicioNormal
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoGris
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVTWS-208
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289542758
- RPM Máx.7,500 rpm
- Temperatura de funcionamiento-20 a 200 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +200 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial2108 lbf
- Cojinete de repuestoVS-208
- Tipo de selloContacto de un solo labio con el dedo
- SerieVTWS-200
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de unidadMontaje lateral
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento de polvo Anillo interior endurecido por zona con 120° de espaciado bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante Sello de contacto de un solo labio y dedo