Motion
P3B
Polea libre de banda plana - 0.6350 a 0.6400 pulg. de diámetro interior, 3.4375 pulg. de ancho de cara, 4.5000 pulg. de diámetro exterior, material de hierro fundido
Artículo MI #01848106
No. Fabricante P3B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea libre de banda plana - 0.6350 a 0.6400 pulg. de diámetro interior, 3.4375 pulg. de ancho de cara, 4.5000 pulg. de diámetro exterior, material de hierro fundido
Artículo MI #01848106
No. Fabricante P3B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6350 pulg.
  • Diámetro de la cara
    4.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    3.4375 pulg.
  • Ancho de superficie plana
    3.0625 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de superficie plana
    Plano
  • Material de la polea
    Hierro fundido
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Con bridas
    Con bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
P3B-LESS BRG IDLER

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo