Especificaciones
Dimensions
- Bolt Circle Diameter5.3750 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Bore Diameter1-15/16 pulg.
- Longitud a través del orificio2.031 pulg.
- Overall Length Diameter6.3750 pulg.
- Diámetro del piloto4.500 pulg.
- Separación de la unidad1.625 pulg.
Details
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7980 lbf
- Capacidad de carga estática radial5220 lbf
- Cojinete de repuestoUC210-31
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFCF200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250172535
Descripción general
Descripción del fabricante
UCFCF210-31 1-15/16 CARRO DE FLG PILOTO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad