Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.3125 pulg.
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.6875 pulg.
- Ángulo de desalineación14 °
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Peso0.72 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 440C
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Capacidad de carga estática radial21664 lb
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieSW
- Estándares cumplidosAMS 5630, AMS 5643
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF
- UPC_NO190029051029