Motion
FYTB 15 TF

SKF
FYTB 15 TF

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 15 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01848255
No. Fabricante FYTB 15 TF
Precio96.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FYTB 15 TF

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 15 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01848255
No. Fabricante FYTB 15 TF
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
Su precio$96.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    76.50 mm
  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Longitud a través del orificio
    32.9 mm
  • Longitud total Diámetro  
    57 mm
  • Peso
    0.8 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    7316570576641
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9.56 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    4.75 kN
  • Cojinete de repuesto
    YAR 203/15-2F
  • Serie
    AFTB
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7316570576641

Descripción general

Descripción del fabricante
FYTB 15 TF FLG