Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo exterior30 mm
- Diámetro exterior24 mm
- Longitud total30 mm
- Ancho general30 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Eje Diámetro16 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreCerrado
- Capacidad de carga dinámica209.083 lbf
- Capacidad de carga930 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de sello2 Sellos
- SerieLBBR
- Capacidad de carga estática205.71 lbf
- UPC_NO7333314050595