Motion
LBBR 25-2LS

Ewellix USA LLC
LBBR 25-2LS

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie LBBR, Diámetro de eje de 25 mm, Diámetro exterior de 35 mm, Longitud total de 40 mm, Capacidad de carga de 467.626 lbf, Cerrado
Artículo MI #01848275
No. Fabricante LBBR 25-2LS
Precio71.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ewellix USA LLC
LBBR 25-2LS

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie LBBR, Diámetro de eje de 25 mm, Diámetro exterior de 35 mm, Longitud total de 40 mm, Capacidad de carga de 467.626 lbf, Cerrado
Artículo MI #01848275
No. Fabricante LBBR 25-2LS
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
Precio71.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo exterior
    40 mm
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Longitud total
    40 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    25 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    467.626 lbf
  • Capacidad de carga
    2120 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Serie
    LBBR
  • Capacidad de carga estática
    404.676 lbf
  • UPC_NO
    7333314050991

Descripción general

Descripción del fabricante
LBBR 25-2LS BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo