Motion
421555-3
421555-3
Artículo MI #01853116
No. Fabricante 421555-3
Precio3,983.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
421555-3
Artículo MI #01853116
No. Fabricante 421555-3
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
Precio3,983.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1-1/4 en AAG
  • Tamaño del puerto de salida
    1-1/4 en AAG

Detalles

  • Desplazamiento
    97.7 cm3/r
  • Par continuo máximo
    402 N-m
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    210 °F
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Caudal máximo
    215.1086976 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Orientación del puerto
    En línea
  • Serie
    VQ
  • Tipo de eje
    Llave recta
  • Tipo de bomba de paleta
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
35VQ30A 1C20
  • Mayor vida útil
  • Eficiencia volumétrica sobresaliente
  • Diseñado para aplicaciones de alta presión y alta velocidad

También puede gustarle