Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima1000 mm
- Tamaño nominal del raíl35 mm
- Longitud total1000 mm
- Ancho general34 mm
- Tamaño del tornillo del raílM9
- Peso13.23 lb
Detalles
- Clase de precisiónNormal
- Dureza58 a 64 HRC
- Capacidad de carga72.9 kN
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Estilo de raílEstándar
- Tipo de raílRiel de bola enjaulado
- SerieSHS35