Motion
NVSA4214-00N
PILOTO DE AIRE DE LA VÁLVULA
Artículo MI #01853161
No. Fabricante NVSA4214-00N
Precio77.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PILOTO DE AIRE DE LA VÁLVULA
Artículo MI #01853161
No. Fabricante NVSA4214-00N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio77.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    36 mm
  • Longitud total
    130 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 NPT

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    1 Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    +300 psig
  • Número de pilotos
    Piloto doble
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +300 psig
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
NVSA4214-00N VÁLVULA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno