Motion
SHS15-280L

THK AMERICA INC
SHS15-280L

Guía lineal - Riel de perfil esférico estándar - Serie: SHS15, 15 mm Riel, 280 mm Longitud máx., Estándar
Artículo MI #01853485
No. Fabricante SHS15-280L
Precio118.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK AMERICA INC
SHS15-280L

Guía lineal - Riel de perfil esférico estándar - Serie: SHS15, 15 mm Riel, 280 mm Longitud máx., Estándar
Artículo MI #01853485
No. Fabricante SHS15-280L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio118.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima
    280 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    15 mm
  • Altura total
    13 mm
  • Longitud total
    280 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M4.5
  • Peso
    2.866 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Normal
  • Dureza
    58 a 64 HRC
  • Capacidad de carga
    17.2 kN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Estilo de raíl
    Estándar
  • Tipo de raíl
    Riel de bola enjaulado
  • Serie
    SHS15

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRIL SHS15-280L(GK)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo