Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima1600 mm
- Tamaño nominal del raíl15 mm
- Altura total13 mm
- Longitud total1600 mm
- Ancho general15 mm
- Tamaño del tornillo del raílM4.5
- Peso4.41 lb
Detalles
- Clase de precisiónNormal
- Dureza58 a 64 HRC
- Capacidad de carga17.2 kN
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Estilo de raílEstándar
- Tipo de raílRiel de bola enjaulado
- SerieSHS15