Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima640 mm
- Tamaño nominal del raíl20 mm
- Altura total16.50 mm
- Longitud total640 mm
- Ancho general20 mm
- Tamaño del tornillo del raílM6
- Peso2.20 lb
Detalles
- Dureza58 a 64 HRC
- Capacidad de carga28.1 kN
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Estilo de raílEstándar
- Tipo de raílRiel de bola enjaulado
- SerieSHS20