Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima1000 mm
- Tamaño nominal del raíl25 mm
- Altura total20 mm
- Longitud total1000 mm
- Ancho general23 mm
- Tamaño del tornillo del raílM7
- Peso6.61 lb
Detalles
- Clase de precisiónNormal
- Dureza58 a 64 HRC
- Capacidad de carga36.8 kN
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Estilo de raílEstándar
- Tipo de raílRiel de bola enjaulado
- SerieSHS25