Motion
SHS30-280L

THK AMERICA INC
SHS30-280L

Guía lineal - Riel de perfil esférico estándar - Serie: SHS30, 30 mm Riel, 280 mm Longitud máx., Estándar
Artículo MI #01853521
No. Fabricante SHS30-280L
Precio130.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK AMERICA INC
SHS30-280L

Guía lineal - Riel de perfil esférico estándar - Serie: SHS30, 30 mm Riel, 280 mm Longitud máx., Estándar
Artículo MI #01853521
No. Fabricante SHS30-280L
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
Precio130.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima
    280 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    30 mm
  • Longitud total
    280 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M9
  • Peso
    2.20 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Normal
  • Dureza
    58 a 64 HRC
  • Capacidad de carga
    54.2 kN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Estilo de raíl
    Estándar
  • Tipo de raíl
    Riel de bola enjaulado
  • Serie
    SHS30

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRIL SHS30-280L(GK)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo