Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima3000 mm
- Tamaño nominal del raíl30 mm
- Altura total23 mm
- Longitud total3000 mm
- Ancho general28 mm
- Tamaño del tornillo del raílM9
- Peso28.66 lb
Detalles
- Clase de precisiónNormal
- Dureza58 a 64 HRC
- Capacidad de carga54.2 kN
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Estilo de raílEstándar
- Tipo de raílRiel de bola enjaulado
- SerieSHS30