Motion
SHS35-1640L

THK AMERICA INC
SHS35-1640L

Guía lineal - Riel de perfil esférico estándar - Serie: SHS35, 35 mm Riel, 1640 mm Longitud máx., Estándar
Artículo MI #01853538
No. Fabricante SHS35-1640L
Precio640.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK AMERICA INC
SHS35-1640L

Guía lineal - Riel de perfil esférico estándar - Serie: SHS35, 35 mm Riel, 1640 mm Longitud máx., Estándar
Artículo MI #01853538
No. Fabricante SHS35-1640L
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
Precio640.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima
    1640 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    35 mm
  • Longitud total
    1640 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M9
  • Peso
    22.05 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Normal
  • Dureza
    58 a 64 HRC
  • Capacidad de carga
    72.9 kN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Estilo de raíl
    Estándar
  • Tipo de raíl
    Riel de bola enjaulado
  • Serie
    SHS35

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRIL SHS35-1640L(GK)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"