Motion
SHS45-570L

THK AMERICA INC
SHS45-570L

Guía lineal - Riel de perfil esférico estándar - Serie: SHS45, 45 mm Riel, 570 mm Longitud máx., Estándar
Artículo MI #01853547
No. Fabricante SHS45-570L
Precio269.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK AMERICA INC
SHS45-570L

Guía lineal - Riel de perfil esférico estándar - Serie: SHS45, 45 mm Riel, 570 mm Longitud máx., Estándar
Artículo MI #01853547
No. Fabricante SHS45-570L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio269.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima
    570 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    45 mm
  • Altura total
    32 mm
  • Longitud total
    570 mm
  • Ancho general
    45 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M14
  • Peso
    11.02 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Normal
  • Dureza
    58 a 64 HRC
  • Capacidad de carga
    100 kN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Estilo de raíl
    Estándar
  • Tipo de raíl
    Riel de bola enjaulado
  • Serie
    SHS45

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRIL SHS45-570L(GK)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"