Motion
202445225924600

THK AMERICA INC
202445225924600

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: SHS45, riel de 45 mm, longitud máx. de 2460 mm
Artículo MI #01853552
No. Fabricante 202445225924600
Precio1,199.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK AMERICA INC
202445225924600

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: SHS45, riel de 45 mm, longitud máx. de 2460 mm
Artículo MI #01853552
No. Fabricante 202445225924600
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
Precio1,199.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima
    2460 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    45 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M14
  • Peso
    55.12 lb

Detalles

  • Dureza
    58 a 64 HRC
  • Capacidad de carga
    100 kN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de raíl
    Riel de bola enjaulado
  • Serie
    SHS45

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRIL SHS45-2460L(GK)