Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima1570 mm
- Tamaño nominal del raíl65 mm
- Altura total53 mm
- Longitud total1570 mm
- Ancho general63 mm
- Tamaño del tornillo del raílM18
- Peso81.57 lb
Detalles
- Clase de precisiónNormal
- Dureza58 a 64 HRC
- Capacidad de carga253 kN
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Estilo de raílEstándar
- Tipo de raílRiel de bola enjaulado
- SerieSHS65