Motion
202465350920200

THK AMERICA INC
202465350920200

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: SHS65, riel de 65 mm, longitud máx. de 2020 mm
Artículo MI #01853573
No. Fabricante 202465350920200
Precio2,148.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK AMERICA INC
202465350920200

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: SHS65, riel de 65 mm, longitud máx. de 2020 mm
Artículo MI #01853573
No. Fabricante 202465350920200
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
Precio2,148.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima
    2020 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    65 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M18
  • Peso
    103.62 lb

Detalles

  • Dureza
    58 a 64 HRC
  • Capacidad de carga
    253 kN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de raíl
    Riel de bola enjaulado
  • Serie
    SHS65

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRIL SHS65-2020L(GK)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good