Motion
30228

TIMKEN
30228

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos - diámetro interno de 140 mm, diámetro externo de 250 mm, 1.8012 in de ancho
Artículo MI #01853616
No. Fabricante 30228
Precio1,841.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
30228

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos - diámetro interno de 140 mm, diámetro externo de 250 mm, 1.8012 in de ancho
Artículo MI #01853616
No. Fabricante 30228
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
Su precio$1,841.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Diámetro exterior
    250 mm
  • Ancho general
    1.8012 pulg.
  • Peso
    19.488 lb

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase K
  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Orificio recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    30228M BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Número de Upc del fabricante
    053893438696
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    053893438696

Descripción general

Descripción del fabricante
30228M BRG
  • Fiable en situaciones extremas
  • Versátil para gestionar cargas radiales y de empuje
  • Rendimiento mejorado en aplicaciones exigentes
  • Mayor vida útil del cojinete
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"