Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8125 pulg.
- Diámetro del orificio del casquillo0.8125 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante107
- Tamaño mínimo del chavetero1/4 x 1/8 x 2 pulg.
- Diámetro exterior1.4375 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg.
- Diámetro del eje0.8125 pulg.
- Peso0.64 lb
Detalles
- Tipo de casquilloKit de casquillos
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288363095
- MaterialAcero
- Tipos de productosKit de casquillos
- Garantía1 año